Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESW Forstkultursense 450 mm HARTSTAHL Jaopa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESW ESW Forstkultursense 450 mm HARTSTAHL Jaopa
Artikeldetailsicht ESW ESW Forstkultursense 450 mm HARTSTAHL Jaopa
Artikeldetailsicht ESW ESW Forstkultursense 450 mm HARTSTAHL Jaopa
Artikel-Nr.:
     223-8032599
Hersteller:
     ESW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016128005496
Suchbegriffe:
Forstkultursense
Heidesense
Sense
sense 45cm

ESW Forstkultursense 450 mm HARTSTAHL Jaopa

Forstkultursense „Hartstahl Jaopa“
• 1A Schmiedequalität
• Handgeschmiedet
• Mähfertig gedengelt
• Mit Schneidenschutz
Weitere Informationen:
mit Baum:
Nein
Länge Schneide:
450 mm
Material Klinge:
Stahl
mit Schneidenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: forstkultursense
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 52,91*
€ 68,44*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,62*
€ 70,06*
€ 4,90*
ab € 52,95*
€ 70,09*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 53,52*
€ 70,18*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 71,25*
€ 89,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.