| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032636 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888108033 |
| |
|
| | |
| BOOTS COMPANY Gartenclog,PVC,Gr. 43/44, oliv Gartenclog, grün Fußbett: Herausnehmbar und anatomisch geformt Material: PVC Weitere Informationen: | | PVC: | PVC | 43/44: | 43/44 | Basis: | Bio-Clogs | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | ohne | 35/36-45/46: | 35/36-45/46 | Ausstattung: | herausnehmbares Fußbett | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | grün | Verschlussart: | ohne | Schuhgröße: | 43/44 | Größenspiegel: | 35/36-45/46 | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | ohne | Gartenbau, Freizeit, etc. lieferbar ab Größe 35/36: | Gartenbau, Freizeit, etc. lieferbar ab Größe 35/36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 10,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 11,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,68* | € 11,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,59* | € 12,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,82* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|