| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032655 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018653044643 |
| |
|
| | |
| KERON Gartenhandschuh Luminus WithGarden, Gr. 7 Gartenhandschuh »WithGarden Premium Luminus« Eigenschaften: • Griffig unter trockenen, feuchten und öligen Bedingungen • Gutes Fingerspitzengefühl • Elastisch Ausführung: • Weiche, aber griffige Beschichtung • „MicroFinish“, die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen • Nahtloser Feinstrick • Verlängerter Strickbund Material: Nitrilschaum, Polyester Gauge: 13 Farbe: schwarz-Blumenmuster Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 6,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,50* | € 6,76* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,76* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|