Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Wiedehopfhacke, klein mit Stiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke, klein mit Stiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke, klein mit Stiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke, klein mit Stiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke, klein mit Stiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032985
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798452809
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

REX Wiedehopfhacke, klein mit Stiel 135 cm

Rex-Wiedehopfhacke, klein
• Doppelfunktionswerkzeug mit Breitblatt und Wurzelbeil
• 1A dunkel lackierter Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
mit Stiel:
Ja
Mit Hülse:
Nein
Gesamtlänge:
1350 mm
Länge Stiel:
1350 mm
Material Kopf:
Stahl
Material Stiel:
Esche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 39,05*
€ 56,65*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 42,73*
€ 57,15*
5 Tage
9
1
€ 35,99*
ab € 45,26*
€ 60,54*
3 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 62,21*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 52,90*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54538
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.