Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: wiedehopfhacke shw, wiedehopfhacke ideal
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wiedehopfhacke

  Wiedehopfhacke  (23 Angebote unter 30.861.173 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wiedehopfhacke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wiedehopfhacke"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wiedehopfhacke
^

Die Wiedehopfhacke als universelles Multifunktions-Werkzeug

Die Wiedehopfhacke erfüllt als Gartenwerkzeug mehrere Funktionen. Die Hacke kann zum filigranen Ausdünnen oder dekorativen Setzen zierlicher Bepflanzungen wie Stiefmütterchen im Gartenbereich oder zum kraftvollen Roden bestehender Bepflanzungen eingesetzt werden.

Wofür kann die Wiedehopfhacke eingesetzt werden?

Der Vorteil der Wiedehopfhacke besteht in den abweichenden Klingen,- bzw. der Schneidenbeschaffenheit beider Arbeitsflächen. Hier werden die Vorteile einer Hacke oder Axt sowie die von Hackbeilen und Messern kombiniert. Damit lässt sich das Gerät beispielsweise sich zum Entfernen kleinerer Büsche und Hecken im Bereich im Garten- und Landschaftsbau effizient einsetzen. Für diese eher grob angesiedelten Einsätze eignet sich primär die scharfkantige Haue der Hacke. Diese durchtrennt mitunter große Wurzeln mit kräftigen Hieben zum Entfernen aus dem Erdreich. Umgekehrt lässt sich mit der scharfkantigen Klinge Saatgut hervorragend kultivieren, indem für die Aussaat kleine Rillen im Beet oder Erdsubstrat fein gezogen werden, in die die Samen platziert werden. Die Seite, die einer Schaufel im Kleinformat ähnelt, kann direkt im Anschluss zum lockeren Anhäufen der Erde in die Rillen verwendet werden.

Die Wiedehopfhacke eignet sich auch zum Einbringen von Blumenzwiebeln in das Beet, indem mit beiden Flächen der Hacke das Erdreich bearbeitet und für die Kultivierung aufgelockert wird. Fest sitzende Steine können leicht mit der breiten Schaufel-Seite angehoben und beseitigt werden. Damit lassen sich auch kleinere Pflanzlöcher für Pflanzenzwiebeln ausheben, bevor der Blumenzwiebelpflanzer zum Setzen verwendet wird. Abhängig von der sonstigen Bodenbeschaffenheit kann zusätzlich eine Spitzhacke zum Einsatz kommen.

Besondere Ausführungen

Das Sortiment bietet sowohl komplette Wiedehopfhacken, als auch Zubehör wie den Gerätestiel. Diese Komponenten sollten für eine Fixierung aufeinander abgestimmt werden, um die Sicherheit und einen stabilen, wackelfreien Sitz zu gewährleisten. Modelle mit kantiger Blattform lassen sich besonders effektiv für aufwendige Schneidarbeiten und zum Einkürzen von ausuferndem Wurzelwerk einsetzen. FPA anerkannte Wiedehopfhacken eignen sich neben einem Forstbeil oder einer Forstaxt im täglichen Forstbetrieb. Für den Arbeitsschutz sollte das Equipment mit der passenden Schutzbekleidung oder Berufsbekleidung abgestimmt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.