Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauch-Regner 7,5m, orange , mit Armaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner 7,5m, orange , mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner 7,5m, orange , mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner 7,5m, orange , mit Armaturen
Artikel-Nr.:
     223-8033006
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500099509
Suchbegriffe:
Flächenregner
Schlauchregner
flächenregner gardena
flächenregner

GARDENA Schlauch-Regner 7,5m, orange , mit Armaturen

Schlauch-Regner
• Feiner Sprühregen für Beete, Rabatten, schmale Zonen
• In Fixlängen anschlussfertig ausgestattet mit Original GARDENA Systemteilen
• Verlängerbar durch einfaches Zusammenstecken (max. Länge 22,5 m)
• Individuell verkürzbar: Schlauch auf gewünschte Länge abschneiden, Anschlussteile montieren
• In Rollen mit Displaykarton
Weitere Informationen:
Länge:
7.5 m
Gewicht:
0.75 kg
Perforiert:
Ja
Farbe Decke:
orange
verlängerbar:
Ja
Schlauchlänge:
7.5 m
anschlussfertig:
Ja
verlängerbar bis:
22.5 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 24,31*
1
€ 6,78*
ab € 18,98*
€ 26,13*
1
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 29,92*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 31,52*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 31,54*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.