Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikel-Nr.:
     223-8033249
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798364805
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

REX Wiedehopfhacke,Breitblatt mit Eschenstiel 105 cm

Wiedehopfhacke, Breitblatt
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt (kwf-geprüft)
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798364805
Basis:
Doppelhacke
Griff:
Holz
Marke:
SHW
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
2.6 kg
Größe:
430 mm
Blattform:
Doppelblatt
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
31.89
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Form Zinken:
flach
Lief-Art-Nr:
53648
Gesamtlänge:
1050 mm
Länge Blatt:
430 mm
Länge Stiel:
1050 mm
Empl VKP Lager:
59.99
Material Stiel:
Holz
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Wiedehopfhacke,Breitblattmit Eschenstiel 105 cm
Interne Artikelnr.:
2731779
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 40,47*
€ 54,42*
3 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 54,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,01*
€ 56,01*
1
€ 4,90*
ab € 40,69*
€ 56,08*
Lager 223
31
1
€ 8,50*
ab € 47,00*
€ 62,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.