Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikeldetailsicht REX REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikel-Nr.:
     223-8033250
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798364607
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

REX Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm

Wiedehopfhacke, Ovalblatt
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt (kwf-geprüft)
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798364607
Basis:
Doppelhacke
Griff:
Holz
Marke:
SHW
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
2.6 kg
Größe:
445 mm
Blattform:
Doppelblatt
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
31.89
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Lief-Art-Nr:
53646
Gesamtlänge:
1050 mm
Länge Blatt:
455 mm
Länge Stiel:
1050 mm
Empl VKP Lager:
59.99
Material Stiel:
Holz
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Interne Artikelnr.:
3969489
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 40,43*
€ 53,56*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 54,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,74*
€ 55,21*
1
€ 4,90*
ab € 41,18*
€ 55,99*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 47,07*
€ 61,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.