Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8034180 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005187562330 |
| |
|
| | |
| ALLIT Sichtlagerkästen Größe 2 102x215x75 Lagersichtbox ProfiPlus • Material: hochschlagfestes Polypropylen • Schwere Industriequalität • Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign • Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc. • Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet • Recycelbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 2500 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 2x400 mm | Böden: | 2x6 | Feldlast: | (2x)1,9 t | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,39* | € 1,85* | | | | | 362 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,88* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,91* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,45* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|