Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze
Artikel-Nr.:
     223-8035234
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789268720
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker

HOPPE Zimmertürlochteil London 113/8mm F4 bronze

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:

  • Verbindung: für HOPPE-Profilstift
  • Bund: für Lagerung lose
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Türgriff
Farbe:
F4 Aluminium bronzefarben
Gewindestift:
für Innensechskant-Schlüssel
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
113
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Türgriff
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
London
Werkstoff:
Aluminium
Vierkantmaß:
8 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 3,73*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 3,76*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 3,98*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,98*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 3,77*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,83*
Ähnlich
Hoppe
3275966
ab € 5,87*
Ähnlich
Hoppe
3397103
ab € 5,85*
Ähnlich
Hoppe
3388590
ab € 11,59*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,39*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 11,64*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.