| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8037727 Herst.-Nr.: 019055404-0000 EAN/GTIN: 4012801271110 |
| |
|
| | |
| FAG Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-B-2Z-TVH Schrägkugellager 32..-B-2Z, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel a = 25° Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 80 mm | Außendurchmesser: | 140 mm | Höhe: | 44,4 mm | Abdichtung: | 2Z / ZZ | Lagerluft: | CN (normal) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 120,51* | € 140,22* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,85* | € 140,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,68* | € 146,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 147,898* | € 152,899* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 149,79* | € 176,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|