Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2053216-B-2Z-TVH FAG Schrägkugellager 3216-B-2Z-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018EB80_a.png
0018EB80_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2053216-B-2Z-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190554040000
EAN/GTIN:
     4012801271110
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 44,4mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 99000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 102000N Grenzdrehzahl [n G]: 36501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 51001/min Baureihe: 32..-B-2Z-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
32..-B-2Z-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
51001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
44,4mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
99000N
Grenzdrehzahl [n G]:
36501/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
102000N
Weitere Suchbegriffe: 3216-B-2Z-TVH, 2053216-B-2Z-TVH, 0190554040000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 120,65*
€ 140,73*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 146,83*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 148,92*
1
€ 4,95*
ab € 141,966*
€ 164,216*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 150,27*
€ 177,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.