Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Auffanggurt IGNITE PROTON WIND M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt IGNITE PROTON WIND M/XXL
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt IGNITE PROTON WIND M/XXL
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt IGNITE PROTON WIND M/XXL
Artikel-Nr.:
     223-8037832
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1132-WS-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281230915
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

SKYLOTEC Auffanggurt IGNITE PROTON WIND M/XXL

Auffanggurt »Proton Wind«

Ausführung:
• Durchdachter Gurt mit thermogeformtem AIRPAD
• Zentrale Brustöse lässt sich auf den Anwender anpassen
• Schulter- und Beinpolster
• Gurtbandaufwicklung mit Fixierung
• Mit Kunststoffgleitplatte
• Rückenstütze
• Materialschlaufen
• Werkzeugösen
• Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 358:2018, EN 361:2002
Größe: M/2XL, Hüftumfang 800–00 mm
Gewicht: 2,97 kg
Weitere Informationen:
Norm:
ANSI Z359.11:2014
Basis:
Gurt
Farbe:
schwarz
D-Ring:
ohne
Branche:
Energieerzeuger
Gewicht:
2.99 kg
Größe:
M/2XL
Halteöse:
mit
Abseilöse:
ohne
Auffangöse:
hintere Auffangöse (Rückenöse)
Ausstattung:
Absturzindikator
Schnallentyp:
Klick-Verschluss
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Leibweite bis:
1300 mm
Leibweite von:
800 mm
Beinpolsterung:
gepolstert
Art Auffanggurt:
4-Punkt-Auffanggurt
Größenspiegel:
XS/M, M/2XL, 2XL/5XL
Steigschutzöse:
mit
Lebensdauer max.:
8 a
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Material Gurtband:
Polyester (PES)
Material Schnalle:
Edelstahl V2A
Rückenpolsterung:
gepolstert
Material Halteöse:
Aluminium (Al)
Schulterpolsterung:
gepolstert
Zulässiges Gewicht:
140 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Material Steigschutzöse:
Aluminium (Al)
Größeneinstellung durch:
Beingurte
Material Auffangöse (Brust):
Aluminium (Al)
Material Auffangöse (Rücken):
Aluminium (Al)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,89*
€ 414,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 354,56*
€ 416,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,68*
€ 418,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 365,55*
€ 426,51*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 477,08*
€ 544,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,13*
€ 584,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.