Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Fenstergriff 1006 Abschließbar 100Nm Stiftlänge 37 mit Schraube M5X45 F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff 1006 Abschließbar 100Nm Stiftlänge 37 mit Schraube M5X45 F9
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Fenstergriff 1006 Abschließbar 100Nm Stiftlänge 37 mit Schraube M5X45 F9
Artikel-Nr.:
     223-8040606
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     64964
EAN/GTIN:
     4048436064964
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff

TOPFORM Fenstergriff 1006 Abschließbar 100Nm Stiftlänge 37 mit Schraube M5X45 F9

Topform Fenstergriff Pasas (1006) mit Druckzylinder #100Nm

- Material: Aluminium
- Rasterung: 90 Grad
- Abdeckung: Teilabdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Vierkant: 7mm
- Stiftlänge vorstehend: 37mm
- Farbe: F9 stahlfarbig

Funktion: Fenstergriff wird mit dem Schlüssel ver- und entriegelt
Perfekter Schutz: Das Verschieben des Beschlages von außen wird verhindert / Schlüssel kann abgezogen werden / Für Kinder absolut sicher / Das Öffnen des Fensters bei eingeschlagener Scheibe ist somit unmöglich / Für alle Sicherheitsstufen Empfehlenswert
Weitere Informationen:
Modell:
Pasas (1006)
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Stahlfarbig
Stiftlänge:
37mm
Eigenschaft 1:
abschließbar (100Nm)
Eigenschaft 2:
mit Schrauben M5x45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.