| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8042804 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288740246 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Warn-Klebeband -Gesperrt- 50mmx66m Warnmarkierungsbänder • Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss • PP-Trägerfolie • Nicht rückstandsfrei entfernbar • Um Schutz von Versandgüter auf dem Transportweg Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Aufdruck: | Gesperrt | Markenname: | neutrale Produktlinie | Farbe: | signalrot | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, gefahrenmarkierungsband 5cm, markierband rot |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,57* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,85* | € 3,99* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,00* | € 4,19* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,98* | € 4,30* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,54* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|