| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612445 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5060288740246 EAN/GTIN: 5060288740246 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270606174, Warnklebeband mit Aufdruck , PP-Klebeband , Acrylatkleber , Nicht rückstandsfrei entfernbar , Zum Schutz von Versandgüter auf dem Transportweg, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Gesperrt | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband rot, markierband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, WARN-KLEBEBAND |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,57* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,86* | € 3,98* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,19* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,98* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04576* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 25,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|