Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-8050382
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5072065001
EAN/GTIN:
     4013288010971
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 8,0x1,6x25mm zähhart

Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

  • Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.
  • Für Schlitzschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)



    Anwendung: Schlitzschrauben
    Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
    Ausführung: Zähhart, für den universellen Einsatz
    Weitere Informationen:
    Klingenbreite:
    8 mm
    Klingenstärke:
    1,6 mm
    Länge:
    25 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05072065001
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    65
    10
    € 6,90*
    ab € 0,94*
    € 1,34*
    7 Tage
    65
    1
    € 4,95*
    ab € 0,94*
    € 1,42*
    6 Tage
    55
    1
    € 4,79*
    ab € 1,04*
    € 1,48*
    3 Tage
    55
    1
    € 9,95*
    ab € 1,01*
    € 1,52*
    Lager 223
    65
    1
    € 8,50*
    ab € 1,20*
    € 1,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,45*
    € 1,73
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,20*
    € 1,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05072050001
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Wera
    05072055001
    ab € 0,39*
    Ähnlich
    Wera
    05072057001
    ab € 0,39*
    Ähnlich
    Wera
    05072059001
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Wera
    05072061001
    ab € 0,39*
    Ähnlich
    Wera
    05072063001
    ab € 0,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.