Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T7x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-8050406
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066302001
EAN/GTIN:
     4013288015723
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 7x 25mm Torsion

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

  • TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.
  • Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)



    Anwendung: Innen TORX® Schrauben
    Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
    Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den universellen Einsatz
    Weitere Informationen:
    Größe:
    T 7
    Länge:
    25 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05066302001
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    12
    10
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 1,18*
    7 Tage
    12
    10
    € 4,95*
    ab € 0,89*
    € 1,25*
    6 Tage
    10
    1
    € 4,79*
    ab € 0,94*
    € 1,32*
    1 Tag
    12
    1
    € 7,90*
    ab € 0,95*
    € 1,40*
    Lager 223
    12
    1
    € 8,50*
    ab € 1,08*
    € 1,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,57
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,55
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,08*
    € 1,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05066305001
    ab € 0,80*
    Ähnlich
    Wera
    05066308001
    ab € 0,81*
    Ähnlich
    Wera
    05066310001
    ab € 0,81*
    Ähnlich
    Wera
    05066312001
    ab € 0,80*
    Ähnlich
    Wera
    05066313001
    ab € 0,80*
    Ähnlich
    Wera
    05066300001
    ab € 0,96*
    Ähnlich
    Wera
    05066301001
    ab € 0,81*
    Ähnlich
    Wera
    05066303001
    ab € 0,81*
    Ähnlich
    Wera
    05066304001
    ab € 0,81*
    Ähnlich
    RS Pro
    252860
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.