Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     223-8050416
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066120001
EAN/GTIN:
     4013288034519
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm BiTorsion

BiTorsion Bits für Innen TORX® Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

  • Die bei maschinellen Verschraubungen auftretenden Belastungsspitzen sorgen häufig für vorzeitigen Verschleiß des Bits oder für die Zerstörung der Schraube. Werden diese Belastungsspitzen minimiert, wird das Verschrauben produktiver und sicherer. Das Wera BiTorsion-System beugt vorzeitigem Verschleiß vor. Die Lebensdauer des Werkzeugs wird verlängert und die Produktivität beim maschinellen Verschrauben erhöht sich signifikant.
  • Die Wirkungsweise des BiTorsion-Systems basiert auf der Kombination von zwei schockabsorbierenden Feder-Elementen. Sowohl Bits als auch Halter weisen eine federnde Torsionszone auf, die bei Belastungsspitzen kinetische Energie aus der Abtriebsspitze ableitet.
  • Die im BiTorsion-Halter integrierte Torsionsfeder sorgt für das Abfedern kleinerer Belastungsspitzen (Phase 1). Eine Überlastung dieser Feder wird wirkungsvoll über einen Stützmechanismus verhindert.
  • Größere Belastungsspitzen werden durch die Torsionswirkung des Bit-Schaftes minimiert (Phase 2).
  • Bei Einsatz des BiTorsion-Halters erhöht sich die Lebensdauer konventioneller Bits, der BiTorsion-Bit funktioniert auch mit einem normalen Halter.
  • Der BiTorsion-Halter und der BiTorsion-Bit können natürlich auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung



    Anwendung: Innen TORX® Schrauben
    Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
    Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung (Grün = TORX®) und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.
    Weitere Informationen:
    Größe:
    T 10
    Länge:
    25 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05066120001
    Angebote (38)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    86
    10
    € 4,95*
    ab € 1,41*
    € 1,88*
    2 Tage
    86
    10
    € 6,90*
    ab € 1,42*
    € 1,88*
    10
    € 4,90*
    ab € 1,53*
    € 2,06*
    6 Tage
    73
    1
    € 4,79*
    ab € 1,58*
    € 2,08*
    Lager 223
    84
    1
    € 8,50*
    ab € 1,80*
    € 2,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05066122001
    ab € 1,41*
    Ähnlich
    Wera
    05066124001
    ab € 1,41*
    Ähnlich
    Wera
    05066126001
    ab € 1,38*
    Ähnlich
    Wera
    05066128001
    ab € 1,41*
    Ähnlich
    Wera
    05066130001
    ab € 1,42*
    Ähnlich
    RS Pro
    1250343
    ab € 12,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.