Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Dämmstoffsäge 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Dämmstoffsäge 550mm Dämmstoffsäge 550mm BAHCO
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Dämmstoffsäge 550mm Dämmstoffsäge 550mm BAHCO
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Dämmstoffsäge 550mm Dämmstoffsäge 550mm BAHCO
Artikel-Nr.:
     223-8050503
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PC-22-INS
EAN/GTIN:
     7314150154500
Suchbegriffe:
Dämmstoff-Handsäge
Dämmstoffsäge
Feinsäge
Zapfensäge

BAHCO Dämmstoffsäge 550mm

Dämmstoffsäge

Ausführung: Blatt mit Wellenschliff. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Lieferung inkl. Hülle zum Schutz des Blattes vor Rost.

Anwendung: Zum Schneiden von Dämmstoffen wie Mineralwolle, geschäumtes (EPS) und gepresstes (XPS) Polystyrol.
Weitere Informationen:
Anschlag:
Nein
Anwendung:
Isolierungsmaterialien, Mineralwolle, EPS - geschäumtes Polystyrol, XPS - gepresstes Polystyrol
Gewicht [Gramm]:
420 g
Länge in:
22 in
Länge mm:
550 mm
Gewicht oz:
14.8 oz
Blattlänge:
550 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Griffbefestigung:
Verschraubt
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,44*
€ 20,58*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 20,62*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 21,09*
1
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 22,00*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 21,98*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.