Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.102 MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.102 MK 2
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.102 MK 2
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.102 MK 2
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.102 MK 2
Artikel-Nr.:
     223-8051393
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     32140
EAN/GTIN:
     4019208013862
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Körnerspitze mitlaufend HM Gr.102 MK 2

Mitlaufende Zentrierspitze, PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
2 MK
Größe:
102
Maß A:
65 mm
Maß B:
43 mm
Maß C:
11 mm
Maß D:
20 mm
Maß G:
17,78 mm
Maß K:
24 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
120 kg
max. Drehzahl:
7000 min-1
Herstellerartikelnummer:
32140
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,79*
€ 327,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,84*
€ 333,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,55*
€ 340,25*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 307,39*
€ 345,59*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 394,61*
€ 432,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,56*
€ 487,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,08*
€ 480,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.