Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Messpistole im Satz 50-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     223-8051625
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569753005
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube

MAHR Messpistole im Satz 50-100mm

Innenmesspistolen-Satz

Ausführung: Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe, Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund, ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Datenausgang variabel Funkübertragung, RS 232, Digimatic und USB. Lieferug: Grundgerät, Messkopf und Anzeigegerät, im Etui.

Anwendung: Zur Messung von Durchgangsbohrungen, Sacklochbohrungen und Zentrierrändern.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4246 0160).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 49420030).
Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185).
Satzinhalt:
4 Messschrauben 50,0–60,0 mm, 60,0–70,0 mm, 70,0–85,0 mm und 85,0–100,0 mm
2 Einstellringe 60 mm und 85 mm
1 Messuhr 0,0005 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
50,0-100,0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.596,99*
€ 2.692,39*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.653,61*
€ 2.755,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.668,99*
€ 2.768,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.715,92*
€ 2.812,49*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3.465,95*
€ 3.573,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.573,17*
€ 4.252,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.551,41*
€ 4.226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.490,45*
€ 4.153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.465,95*
€ 4.124,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.