| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051912 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016134506826 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultratec 1500g Schlosserhammer ULTRATEC Nr. 5039.98 • Geschmiedet, gehärtet und angelassen • C45-Qualitätsstahl • Bahn und Pinne sauber geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1041 • ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern • Ergonomisch gestaltete Form des Stiels • Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 1041 | Kopfgewicht: | 1500 g | Länge [mm]: | 380 mm | SB-Verpackt: | Nein | Stielschutz: | Nein | Material Kopf: | Stahl | Bahnveredelung: | geschliffen | Kopfveredelung: | geschmiedet, gehärtet und angelassen | Material Griff: | 3-Komponenten-Glasfaser | Material Stiel: | 3-Komponenten-Glasfaser | Pinnenveredelung: | geschliffen | Kanten abgeschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,06* | € 29,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,34* | € 30,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,57* | € 30,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 30,94* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 38,05* | € 46,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|