| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8052032 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569749824 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzangenfutter JISB6339ADB CP16 BT40-75 Spannzangenfutter CENTRO P, 3 µm Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/-HPD/-HPDD (2 µm) sowie Gewindebohrspannzangen GERC-GBD. Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 1-10 mm | BT: | 40 | Spannzange/Spannmutter: | GERC16-HP/HPD/HPDD/GBD | Spannmutter: | HPC16 | A: | 75 mm | D: | 30 mm | E: | 110 mm | G: | 39-52 mm | H: | 29-38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,16* | € 95,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,57* | € 95,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,29* | € 97,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,73* | € 98,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 100,40* | € 123,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|