Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN
Artikel-Nr.:
     223-8052473
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784554602
Suchbegriffe:
Bohrreibahle

FORMAT VHM Bohrreibahle HA 5xD 8,02 140G TiAlN

VHM-Bohrreibahle mit zyl. Schaft

Ausführung: 4-schneidig, Spezialanschliff und Spezialausspitzung.

Anwendung: Zum Bohren und Reiben ins Volle in einem Arbeitsgang, bei einer möglichen erreichbaren Bohrungstoleranz von IT7. Dadurch werden die Haupt- und Nebenzeiten deutlich reduziert, bei gleicher Oberflächenqualität, Maßhaltigkeit und Rundheit wie beim Reiben.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8,02 mm
Spirallänge:
53 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Schaft-Ø = h6:
8 mm
Stahl:
0,2 mm/U | 65 | 45 | 30
Guss GG/GTS:
60
Guss GGG:
50
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784554602
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,51*
€ 89,37*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 89,41*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,11*
€ 93,30*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 96,42*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 95,49*
€ 117,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.