Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Verschlüßhülsen (2000Stück) für PP-Band, 13x33mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verschlüßhülsen (2000Stück) für PP-Band, 13x33mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Verschlüßhülsen (2000Stück) für PP-Band, 13x33mm
Artikel-Nr.:
     223-8059882
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198197738
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Plastikband

CAB BETRIEB Verschlüßhülsen (2000Stück) für PP-Band, 13x33mm

Verschlusshülse, 13 und 16 mm

• Für PP-Kunststoffband
• Karton à 2000 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlusshülsen, 13 x 33 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02745*
€ 0,0351*
7 Tage
22000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0286*
€ 0,0357*
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,037*
13 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03002*
€ 0,03742*
Lager 223
23
1
pro Karton
€ 8,50*
ab € 78,08*
€ 96,03*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 96,03*
€ 114,28
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 78,54*
€ 93,46
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 78,09*
€ 92,93
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,08*
€ 92,92
pro Karton
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,15*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.