Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8059994
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849579023
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl

BIMOS Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz

ESD Stehhilfe Modell Fin

• Sitzfläche: um 20° schwenkbar
• Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum: unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
• Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert
• Standsäule: aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, ergonomisch um 4° nach vorne geneigt
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder
• Federnd: komfortable Gasfeder
• Wendegleiter: für harte und weiche Böden
• Ableitwiderstand von 106 Ω erfüllt damit die die ESD-Norm EN 61340-5-1

Hinweis: Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung. Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend.
Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
620-850 mm
Farbe Sitzfläche/Gestell:
schwarz/silber
Herstellerartikelnummer:
9144E-2000
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 249,71*
€ 308,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,65*
€ 308,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,54*
€ 318,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,82*
€ 327,10*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 367,27*
€ 429,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.