Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126
Artikel-Nr.:
     223-8063042
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885120610
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN Lenkrolle Rollenlager Thermo L420.B44.126

Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller L420.B44

• Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
• Mit Kugellager im Gabelkopf.
• Lauffläche: thermoplastischer Gummi, grau
• Radkörper: Kunststoff
• Rollenlager
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Bauhöhe:
155 mm
Ausladung:
34 mm
Radbreite:
32 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
104x80 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
hellgrau
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
mit Totalfeststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Schraublochentfernung 1:
84x64 mm
Schraublochentfernung 2:
76x56 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,56*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 8,94*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 9,09*
7 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 7,00*
€ 9,81*
Lager 223
23
1
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.