Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Doppelmaulschlüssel DIN895 46X50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Doppelmaulschlüssel DIN895 46X50mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Doppelmaulschlüssel DIN895 46X50mm
Artikel-Nr.:
     223-8063381
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     8954650
EAN/GTIN:
     4250947101148
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel spezialstahl ph...

CAB TOOLS Doppelmaulschlüssel DIN895 46X50mm

Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 x 50 mm
Länge:
410 mm
Maulstärke:
15 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,26*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 14,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 14,51*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 14,55*
Lager 223
61
1
€ 8,50*
ab € 13,51*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.