Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 22mm
Einmaulschlüssel DIN894 22mm
Artikel-Nr.:
     223-8063397
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894022
EAN/GTIN:
     4250947100332
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 22 mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 22mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
193 mm
Maulstärke:
8,2 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,18*
4 Tage
255
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,29*
3 Tage
300
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,30*
5 Tage
295
1
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,36*
Lager 223
300
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.