Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 25mm
Einmaulschlüssel DIN894 25mm
Artikel-Nr.:
     223-8063399
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894025
EAN/GTIN:
     4250947100363
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 25
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 25mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
25 mm
Länge:
220 mm
Maulstärke:
8,9 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,72*
4 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,72*
3 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,73*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,80*
Lager 223
58
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.