Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 27mm
Einmaulschlüssel DIN894 27mm
Artikel-Nr.:
     223-8063400
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894027
EAN/GTIN:
     4250947100387
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 27mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 27mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
240 mm
Maulstärke:
9,5 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
286
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,98*
4 Tage
320
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,01*
3 Tage
286
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,03*
5 Tage
229
1
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 2,11*
Lager 223
286
1
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.