Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 38mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 38mm
Artikel-Nr.:
     223-8063405
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894038
EAN/GTIN:
     4250947100455
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 38mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 38mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Länge:
324 mm
Maulstärke:
13,2 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,89*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,48*
1 Tag
120
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,51*
Lager 223
120
1
€ 8,50*
ab € 5,83*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.