Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 60mm
Einmaulschlüssel DIN894 60mm
Artikel-Nr.:
     223-8063409
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894060
EAN/GTIN:
     4250947100530
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 60mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 60mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Länge:
473 mm
Maulstärke:
17,5 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
€ 6,90*
ab € 12,77*
€ 17,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,31*
1 Tag
153
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,41*
4 Tage
167
€ 4,30*
ab € 12,78*
€ 17,73*
Lager 223
153
€ 8,50*
ab € 16,33*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.