Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 75mm
Einmaulschlüssel DIN894 75mm
Artikel-Nr.:
     223-8063421
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894075
EAN/GTIN:
     4250947100561
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 75mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 75mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
75 mm
Länge:
620 mm
Maulstärke:
21 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 29,00*
€ 37,81*
3 Tage
66
€ 4,79*
ab € 29,01*
€ 37,82*
2 Tage
78
€ 7,90*
ab € 28,98*
€ 37,91*
4 Tage
78
€ 4,30*
ab € 29,97*
€ 39,84*
Lager 223
78
€ 8,50*
ab € 37,06*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.