Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137709 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501260079 |
| |
|
| | |
| FISKARS Sappie WoodXpert XA22 Sappie WoodXpert XA22 (1003623) • Zum Wenden, Anheben und Bewegen von großen Stämmen • Zum Anordnen von Holzstapeln • Zum Anheben und Transportieren von Holzscheiten • Gehärtete und geschärfte Klinge für einen guten Halt und ein leichtes Herausziehen aus dem Holz • Sicherer Halt durch hakenförmiges Griffende Weitere Informationen: | | Gewicht: | 880 g | Gesamtlänge: | 785 mm | Material Klinge: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,58* | € 50,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 40,11* | € 50,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,83* | € 54,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 48,74* | € 60,71* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,54* | € 78,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|