| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137872 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011379222265 |
| |
|
| | |
| BRISTA Deckel / Boden für Komposter 100x100 cm, verzinkt Deckel/Boden zweiteilig • Zur Komposterabdichtung • Verhindert das Zerwühlen und Fressen durch Vögel, Ratten und Mäuse • Je Deckel/Boden bestehend aus 2 Teilen 400x800 mm bzw. 500x1000 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht: | 7.2 kg | Material: | Metall, verzinkt | mit Boden: | Ja | Mit Deckel: | Ja | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gesamtbreite: | 100 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Deckel abschließbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,80* | € 28,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,03* | € 33,62* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 25,10* | € 33,72* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,35* | € 33,88* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 26,75* | € 35,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|