Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8137918 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500023443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA Drahthandfeger Combisystem Drahthandfeger • Hochwertiger Qualitätsstahl mit Duroplast-Beschichtung • Ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente • Griffende abgewinkelt, verhindert das Abrutschen • Handgriff abnehmbar und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzbar • Einsatz: zum Säubern von kleinen Beeten und Lüften von vermoosten Flächen Hinweis: Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer, denn sie schützt das Gerät vor Korrosion, macht es unempfindlich für Schmutz und besonders widerstandsfähig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet | Anzahl Zinken: | 7 St. | Arbeitsbreite: | 12 cm | Besonderheiten: | Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen, Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente | Einsatzbereich: | Säubern von Beeten und Lüften von kleinen, vermoosten Flächen | Material Griff: | Kunststoff | CE-Zertifiziert: | Nein | Material Zinken: | Stahl | Arbeitsbreite max.: | 120 mm | mit Griff/Grifffläche: | Ja | Arbeitsbreite verstellbar: | Nein | Griff mit Weichkunststoffkomponente: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,47* | € 11,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 8,55* | € 11,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,07* | € 11,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,78* | € 12,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 10,56* | € 14,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|