Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8137988 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500001908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 15 m, 18061 Comfort HighFLEX Schlauch • Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten • Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen • Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch • Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht • Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke • Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 30 bar geeignet • UV-beständig Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Branche: | Garten- und Landschaftsbau | Berstdruck: | 30 bar | Farbe Decke: | orange | Farbe Seele: | schwarz | Einsatzbereich: | Bewässerung | Material Decke: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Seele: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schlauchlänge: | 15 m | Anzahl Einlagen: | 1 St. | CE-Zertifiziert: | Nein | Schlaucheinlage: | Spirale: Kunststoff-Profilwendel | Weichmacherfrei: | Ja | Beständigkeit Decke: | UV-beständig | Beständigkeit Seele: | UV-beständig | Durchmesser Schlauch: | 13 mm (1/2) | Innendurchmesser [Zoll]: | 1/2 in | Innendurchmesser [metrisch]: | 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,24* | € 25,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,46* | € 28,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,36* | € 29,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,57* | € 29,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 8,50* | ab € 27,97* | € 36,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|