Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8138014 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500023429 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA Kleinhäckchen gerades Blatt, 3 Zinken Kleinhäckchen • Hochwertiger Qualitätsstahl mit Duroplast-Beschichtung • Ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente • Griffende abgewinkelt, verhindert das Abrutschen • Handgriff abnehmbar und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzbar • Einsatz: zum Lockern und Lüften des Bodens sowie zum Jäten von Unkraut Hinweis: Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer, denn sie schützt das Gerät vor Korrosion, macht es unempfindlich für Schmutz und besonders widerstandsfähig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | türkis | Material: | Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet | Blattform: | Breitblatt | mit Stiel: | Nein | Form Zinken: | rund | Anzahl Zinken: | 3 St. | Arbeitsbreite: | 6,5 cm | Besonderheiten: | Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente | Einsatzbereich: | Lockern, Lüften und Jäten des Bodens | Material Griff: | Kunststoff | Material Stiel: | Stahl | CE-Zertifiziert: | Nein | Arbeitsbreite Zinken: | 65 mm | Material Blatt/Zinken: | Stahl | Griff mit Weichkunststoffkomponente: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,72* | € 12,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,07* | € 12,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,61* | € 12,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,22* | € 13,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 11,22* | € 15,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|