Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schneewanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schneewanne
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schneewanne
Artikel-Nr.:
     223-8138252
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500326001
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeräumwanne
Schneewanne
schneeschaufel

GARDENA Schneewanne

Schneewanne
• Individuelle Anpassung an die Körpergröße durch teleskopierbares Gestänge
• Griffige und kälteisolierende Kunststoff-Ummantelung des Griffbügels
• Bequemes Abkippen des Schnees durch zusätzliche Griffe
• Leichteres Eindringen in größere Schneemengen über definierte Trittfläche
• Langlebige und robuste Stahlkante, verzinkt
• Platzsparende Aufbewahrung
• Einsatz: zur bequemen Schneeräumung auf größeren Flächen
Verpackung: Produktkarte * , . !
Weitere Informationen:
Typ:
Schneeräumwanne
Basis:
Schneeräumwanne
Griff:
Ja
Bügel:
Ja
Material:
Kunststoff
Montiert:
Ja
Griffform:
Bügel
Stielform:
ergonomisch
Ausführung:
werkzeuglose Montage
Blattbreite:
700 mm
Räumbreite:
70 cm
Breite Blatt:
700 mm
Kantenschutz:
Ja
Einbau ab Werk:
Nein
Material Griff:
Kunststoff
Material Stiel:
Aluminium
Material Bügel:
Metall
Eigenschaften Stiel:
teilummantelt
Material Kantenschutz:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 59,27*
€ 76,10*
€ 6,78*
ab € 64,31*
€ 82,26*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 65,27*
€ 83,69*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 85,44*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 151,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.