Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Teich-Rippenschlauch 25mm (1"), 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Teich-Rippenschlauch 25mm (1"), 25 m
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Teich-Rippenschlauch 25mm (1"), 25 m
Artikel-Nr.:
     223-8138286
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500783101
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Teichschlauch
gardena gartenschlauch 25 m

GARDENA Teich-Rippenschlauch 25mm (1"), 25 m

Teich-Rippenschlauch
• Ausführung: schwarz, lichtundurchlässiger PE-Schlauch
• Flexibel und formstabil durch spezielle Rippenausführung
• Mit flachen Anschlussteilen für wasserdichte Verbindungen
• Regeneratfrei: gleichbleibende hohe Qualität durch UV-Beständigkeit und Frostsicherheit
• Temperaturbeständig: von –10 °C bis +50 °C

Hinweis: Da er cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich.
Hinweis: Abgabe nur in kompletten Rollen!
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Gewicht:
0.087 kg/m
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Bewässerung
Material Decke:
Polyethylen (PE)
Material Seele:
Polyethylen (PE)
Schlauchlänge:
25 m
Anzahl Einlagen:
0 St.
Beständigkeit Decke:
formbeständig
Beständigkeit Seele:
formbeständig
Innendurchmesser [Zoll]:
1 in
Innendurchmesser [metrisch]:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch gardena, gartenschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 6,30*
€ 7,86*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,92*
€ 107,75*
14 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 93,82*
€ 117,42*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 117,42*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 112,18*
€ 139,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,86*
€ 9,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 196,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.