Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718
Artikel-Nr.:
     223-8138325
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500271806
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 10m gardena
gartenschlauch gardena

GARDENA Verlegerohr 25mm, 10 m 2718

Verlegerohr 25 mm
• UV-stabilisiert und lichtundurchlässig, alterungs- und witterungsfest
• Betriebsdruck bis 6 bar
• Einsatz: unter oder über der Erde verlegbar
Weitere Informationen:
Basis:
Verlegerohr
Montage:
Unter- und oberirdisch verlegbar
Ausführung:
Verlegerohr
Gesamtlänge:
10 m
Betriebsdruck:
Bis 6 bar
Besonderheiten:
UV-stabilisiert, lichtundurchlässig, alterungs- und witterungsfest
Einsatzbereich:
Pipeline, Sprinklersystem
CE-Zertifiziert:
Nein
Außendurchmesser:
25 mm
Betriebsdruck max.:
6 bar
Rohrweite [metrisch]:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 21,62*
€ 6,78*
ab € 17,52*
€ 23,15*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 17,88*
€ 23,55*
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 23,55*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 24,44*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
2771-20
ab € 4,11*
Sonstiges
Gardena
02773-20
ab € 3,34*
Sonstiges
Gardena
2775-20
ab € 3,49*
Sonstiges
Gardena
02778-20
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.