Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRCHMEIER Benzinkanister 6 Liter Rapidon 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BIRCHMEIER BIRCHMEIER Benzinkanister 6 Liter Rapidon 6
Artikeldetailsicht BIRCHMEIER BIRCHMEIER Benzinkanister 6 Liter Rapidon 6
Artikeldetailsicht BIRCHMEIER BIRCHMEIER Benzinkanister 6 Liter Rapidon 6
Artikel-Nr.:
     223-8138398
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611034020105
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

BIRCHMEIER Benzinkanister 6 Liter Rapidon 6

Benzinkanister Rapidon 6
• Benzinkanister zum einfachen und schnellen Betanken von kleinmotorisierten Geräten
• Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren
• Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter
• Auf Knopfdruck dosiert den Kraftstoff einfüllen
• Zum Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen usw.
Weitere Informationen:
Höhe:
261 mm
Tiefe:
135 mm
Breite:
445 mm
Gewicht:
1.2 kg
Volumen:
6 l
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Schraubdeckel
Farbe Deckel:
schwarz
Anzahl Kammern:
1 St.
Farbe Kanister:
weiß
Länge Auslauf:
8 cm
Material Auslauf:
Kunststoff
Farbe Auslaufrohr:
schwarz
Metalloberfläche:
Kunststoff
Anzahl Tragegriffe:
2 St.
Ausführung Auslauf:
Auslaufrohr für Benzinfahrzeuge
Farbe Verschraubung:
schwarz
Ausführung Kanister:
Flachboden
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,88*
€ 27,62*
3 Tage
111
€ 6,90*
ab € 21,73*
€ 29,89*
€ 4,90*
ab € 23,52*
€ 31,36*
8 Tage
113
€ 4,95*
ab € 25,07*
€ 32,00*
Lager 223
110
€ 8,50*
ab € 28,37*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.