Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKEDO Holz-Kastenfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Holz-Kastenfalle
Artikel-Nr.:
     223-8138656
Hersteller:
     Makedo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260383630621
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle

MAKEDO Holz-Kastenfalle

Holzkastenfalle
• Zum artgerechten Fangen von z. B.: Katzen, Mardern, Wieseln, Ratten, Kaninchen usw.
• Beide Metallklappen verriegeln die Eingänge, sobald die Trittbrettwippe im Inneren ausgelöst wird
• Durch das vergitterte und abdeckbare Fenster an der Oberseite lässt sich der Fang einfach und schnell kontrollieren
• Größe der Eingänge: ca. 180 x 180 mm
• Material: Fichtenholz
Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesjagdgesetze.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
8 kg
Material:
Holz
Ausführung:
Kastenfalle
Gesamthöhe:
270 mm
Lebendfalle:
Ja
Gesamtbreite:
270 mm
Gesamtlänge:
1180 mm
Anzahl Fallen:
1
abschließbar:
Nein
geeignet für:
Ratte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 79,36*
€ 101,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 101,78*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 109,74*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 89,54*
€ 114,64*
10 Tage
3
€ 35,99*
ab € 95,42*
€ 122,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.