| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734623 Herst.-Nr.: 4260383630621 EAN/GTIN: 4260383630621 |
| |
|
| | |
| Holzkastenfalle • Die Mehrzweck-Lebendfalle aus Holz eignet sich zum artgerechten Fangen von z. B.: Katzen, Mardern, Wieseln, Ratten, Kaninchen usw. • Beide Metallklappen verriegeln die Eingänge, sobald die Trittbrettwippe im Inneren ausgelöst wird • Durch das vergitterte und abdeckbare Fenster an der Oberseite lässt sich der Fang einfach und schnell kontrollieren • Größe der Eingänge: ca. 18 x 18 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesjagdgesetze. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 1180 x 270 x 270 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Drahtkorbfalle, Drahtkäfigfalle, Korbfalle, Korbmausefalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, korbfalle, 4260383630621, Holz-Kastenfalle, Tierfalle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,35* | € 101,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,54* | € 101,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,77* | € 109,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 89,53* | € 113,59* | | | | | 15 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 95,41* | € 120,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|