Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser
Artikel-Nr.:
     223-8138928
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248351047
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

NORTON Diamant-Trennscheibe 350x25,4mm Granit Turbo Laser

Diamantscheibe Pro Granite Turbo
• Sehr hohe Standzeit
• Beste Schneidergebnisse in Granit und hartem Klinker
• Lasergeschweißt
• Segmentiert
• Für Granit, Naturstein, Kunststein, armierter Beton
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25,4 mm
Anwendung:
Granit, Naturstein, Kunststein, armierter Beton
Außen-Ø:
350 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Besonderheit:
Beste Schneidergebnisse in Granit und hartem Klinker
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentbreite:
3.2 mm
Eignung für Guss:
Nein
Eignung für Lack:
Nein
Eignung für Stahl:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
Eignung für Hartholz:
Nein
Eignung für Aluminium:
Nein
Eignung für Edelstahl:
Nein
Eignung für Weichholz:
Nein
Eignung für Hartmetall:
Nein
Eignung für Kunststoff:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,50*
€ 198,16*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 198,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 199,59*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 201,87*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 215,36*
€ 255,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.