Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDERS Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
Artikel-Nr.:
     223-8138958
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000591054600
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Heizstrahler
heizstrahler gas

ENDERS Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0

Gas-Heizstrahl-Brenner Polo 2.0
• Brenner aus Edelstahl
• Mit Zündsicherung und Kippsicherung
• Schlankes und standfestes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
• Scharniertür aus gebürstetem Edelstahl mit stabilem Spannbügel-Verschluss
• Standfuß aus beschichtetem Stahl
• Leichte Handhabung durch ummantelte Transportgriffe
• Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel
• Nach außen hin isolierender Reflektor wirkt als Strahlenverstärker nach innen
• 3-6 kW stufenlose Leistungsregulierung
• Betriebsdauer bei einer 11 kg Gasflasche: 25-50 Stunden
• Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
• Optionales Zubehör: Wetterschutzhülle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Aufbaumaß (B x H):
Ø 42 x 115 cm
Leistung:
3-6 kW
Brenndauer bei Volllast in Std. (11 kg Gasflasche):
25
Verbrauch:
430
Anschlussdruck:
50 mbar
Gasart:
Propan/Butan
Marke:
Enders
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, heizstrahler 6000w
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,62*
€ 162,37*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 163,53*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 165,10*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 176,65*
Lager 223
31
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 239,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.