Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFFRATH Henkellocheisen 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PAFFRATH PAFFRATH Henkellocheisen 10mm
Artikeldetailsicht PAFFRATH PAFFRATH Henkellocheisen 10mm
Artikeldetailsicht PAFFRATH PAFFRATH Henkellocheisen 10mm
Artikel-Nr.:
     223-8139298
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028614101001
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath

PAFFRATH Henkellocheisen 10mm

Henkellocheisen
• Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
• Pfeife innen konisch und blank geschliffen
• Schaft pulverbeschichtet
• DIN 7200 A
• Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7200 A
Schaft:
pulverbeschichtet
Nenndurchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Zum Lochen und Herstellen von Dichtungsringen aus Pappe, Leder, Gummi, Filz, Stoff usw.
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenveredelung:
blank gschliffen
Materialveredelung:
gesenkgeschmiedet
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,68*
2 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 3,80*
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,04*
5 Tage
117
1
€ 8,90*
ab € 3,07*
€ 4,10*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 5,35*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
100020
ab € 2,36*
Ähnlich
M. Paffrath
0100030
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100040
ab € 2,41*
Ähnlich
M. Paffrath
0100050
ab € 2,40*
Ähnlich
M. Paffrath
0100060
ab € 2,38*
Ähnlich
M. Paffrath
0100070
ab € 2,34*
Ähnlich
M. Paffrath
0100080
ab € 2,45*
Ähnlich
M. Paffrath
0100090
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.