Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAFFRATH Henkellocheisen 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PAFFRATH PAFFRATH Henkellocheisen 16mm
Artikeldetailsicht PAFFRATH PAFFRATH Henkellocheisen 16mm
Artikeldetailsicht PAFFRATH PAFFRATH Henkellocheisen 16mm
Artikel-Nr.:
     223-8139348
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028614101605
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath

PAFFRATH Henkellocheisen 16mm

Henkellocheisen
• Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
• Pfeife innen konisch und blank geschliffen
• Schaft pulverbeschichtet
• DIN 7200 A
• Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, und anderen weichen Werkstoffen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7200 A
Schaft:
pulverbeschichtet
Nenndurchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Zum Lochen und Herstellen von Dichtungsringen aus Pappe, Leder, Gummi, Filz, Stoff usw.
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenveredelung:
blank gschliffen
Materialveredelung:
gesenkgeschmiedet
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
15
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,14*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,21*
2 Tage
43
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,24*
5 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 4,78*
€ 6,36*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 9,33*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100120
ab € 3,30*
Ähnlich
M. Paffrath
0100130
ab € 3,71*
Ähnlich
M. Paffrath
0100140
ab € 4,14*
Ähnlich
M. Paffrath
0100150
ab € 4,50*
Ähnlich
M. Paffrath
0100170
ab € 4,87*
Ähnlich
M. Paffrath
0100180
ab € 5,14*
Ähnlich
M. Paffrath
0100190
ab € 5,38*
Ähnlich
M. Paffrath
0100200
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.